COMBIDISC steunschijf zacht voor CDR-systeem Ø 75 mm SBHR met stift-Ø 6 mm

Artikelnummer: 4007220776384
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Steunschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220776384
EAN/GTIN 4007220776384
Nummer fabrikant 42721763
L-nummer L51050 467

Omschrijving

Uitvoering:

  • W (zacht)

Omschrijving:

Geschikte houder voor COMBIDISC-slijpgereedschappen.

Kenmerk:

  • PFERD type: SBHR
  • Opspansysteem: Systeem CDR
  • RPM, max.: 12500 RPM
  • Uitvoering: W (zacht)
  • Breedte metrisch: 0 mm
  • ø buiten metrisch: 75 mm
  • Ø schacht metrisch: 6 mm
  • Lengte, stift: 40

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen