Omschrijving:
Uitstekend geschikt voor de oppervlaktestructurering van grote vlakken. Om aan de bijzondere eisen bij de bewerking van edelstaal (INOX) te voldoen, gebruikt PFERD bij alle INOX-borstels de draadkwaliteit 1.4310 (V2A). Praktijkervaringen uit de industriële omgeving bevestigen, dat deze draadkwaliteit een zeer goede corrosiebestendigheid bereikt bij optimale standtijd. Alle PFERD-borstels met INOX-beleg zijn blauw gemarkeerd en geschikt voor het gebruik op alle edelstalen (INOX), zoals bijv. V4A. De draadkwaliteit 1.4310 neigt bij koudversteviging tot ferromagnetisch gedrag, dat wil zeggen dat zij door magneten wordt aangetrokken. Oorzaak hiervan is een structuurwijziging, die door vervorming, bijv. tijdens het draadtrekken, wordt veroorzaakt. Dit heeft geen invloed op de kwaliteit en corrosiebestendigheid van het INOX-beleg. Het beleg behoudt zijn corrosiebestendige eigenschappen.;Oorzaak hiervan is een structuurwijziging, die door vervorming, bijv. tijdens het draadtrekken, wordt veroorzaakt. Dit heeft geen invloed op de kwaliteit en corrosiebestendigheid van het INOX-beleg. Het beleg behoudt zijn corrosiebestendige eigenschappen. Edelstaaldraad (INOX) is bestand tegen temperaturen tot 450 °C.
Kenmerk:
- RPM, max.: 6000 RPM
- RPM, opt., van: 2400 RPM
- RPM, opt., tot: 3900 RPM
- Breedte metrisch: 100 mm
- Opnamesysteem: Asgat
- Ø asgat: 19.1 mm
- Ø belegmateriaal: 0.2 mm
- ø buiten metrisch: 100 mm
- Belegmateriaal: Edelstaaldraad (INOX)
- Lengte, beleg: 26 mm
Voordeel:
- dop is mogelijk op alle in de handel verkrijgbare satijnglans afwerkmachines via het gat voor vier spiebanen.
- Zeer goede corrosiebestendigheid.
- Zorgt voor fijne oppervlakken.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Neem a.u.b. de aanbevolen toerentallen in acht.
- Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Ontroesten; Verwijderen van aanloopkleuren; Oxidelagen verwijderen; Verwijderen van lakken; Opruwen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren)
- Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Ontroesten; Verwijderen van aanloopkleuren; Oxidelagen verwijderen; Verwijderen van lakken; Opruwen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren)
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Aluminium
- Brons
- Kobaltbasislegeringen
- Non-ferrometaal hard
- Hittebestendige materialen
- Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
- Superlegeringen op nikkel- of titaanbasis
- Overige non-ferrometalen
- zachte titaanlegeringen (trekvastheid 500 N/mm²)
- Edelstaal (INOX)
- Titaan
- Titaanlegeringen
- Bewerkbare materialen: Aluminium; Brons; Kobaltbasislegeringen; Non-ferrometaal hard; Hittebestendige materialen; Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Superlegeringen op nikkel- of titaanbasis; Overige non-ferrometalen; zachte titaanlegeringen (trekvastheid 500 N/mm²); Edelstaal (INOX); Titaan; Titaanlegeringen