COMBIDISC slijpblad met keramische korrel CD Ø 38 mm CO-COOL120 voor staal & edelstaal

Artikelnummer: 4007220770719
  • Minimale bestelhoeveelheid 100 stuks
  • Stappen van de bestelling: 100 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Fiberschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220770719
EAN/GTIN 4007220770719
Nummer fabrikant 42756412
L-nummer L51100 272

Omschrijving

Omschrijving:

Voor agressief slijpen met het hoogste verspaningsrendement op harde, slecht warmtegeleidende materialen. Constant een zeer hoog rendement door de zichzelf scherpende keramische korrel. Slijpactieve additieven in het beleg brengen een aanzienlijk hoger verspaningsrendement, verhinderen het dichtsmeren en zorgen voor een koeler slijpen. Het opspansysteem CD beschikt aan de gereedschapszijde over een schroefverbinding met binnendraad (metaal/kunststof). Ook geschikt voor de in de markt gebruikte systemen: PSG, Power Lock type II “turn on”, SocAtt, Turn-On.

Kenmerk:

  • Opspansysteem: Systeem CD
  • RPM, opt., van: 5000 RPM
  • RPM, opt., tot: 16000 RPM
  • Slijpmiddel: Keramische korrel CO-COOL
  • ø buiten metrisch: 38 mm
  • Korrelgrofte: 120

Voordeel:

  • Fast slijpen dankzij de constante agressiviteit bij het slijpen tot aan het laatste schurende graan.
  • Ultieme zuinigheid dankzij de hoogste verwijdering per tijdseenheid en een lager schijfverbruik.
  • Ultieme lange standtijd.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: COMBIDISC-slijpbladen met slijpbladhouder gebruiken op buigzame-asmachines met haaks handstuk, kleine perslucht- of haakse elektrische slijpmachines. Voor het materiaal geschikte slijpolie gebruiken, om de standtijd en het slijpvermogen van de gereedschappen aanzienlijk te verhogen.
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Opruwen; Scherpen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Opruwen; Scherpen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Uitgegloeid gietijzer
    • Brons
    • Kobaltbasislegeringen
    • Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
    • Edelstaal (INOX)
    • Titaan
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Uitgegloeid gietijzer; Brons; Kobaltbasislegeringen; Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Edelstaal (INOX); Titaan

Levering:

  • Slijpbladhouders a.u.b. apart bestellen.

Tip:

  • De maximaal toegestane omtreksnelheid bedraagt 50 m/s.
  • Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.