Omschrijving:
Uitstekend geschikt voor de bewerking van slijtvaste lagen en pantseringen uit wolfraamcarbide, chroomcarbide, titaancarbide enz. Bijzonder aan te bevelen voor de bewerking van in de motorenbouw gebruikte materialen en voor de bewerking van extreem harde materialen. Korrelgrofte volgens ISO 6344: P 120. Het opspansysteem CD beschikt aan de gereedschapszijde over een schroefverbinding met binnendraad (metaal/kunststof). Ook geschikt voor de in de markt gebruikte systemen: PSG, Power Lock type II “turn on”, SocAtt, Turn-On.
Kenmerk:
- Opspansysteem: Systeem CD
- RPM, opt., van: 5000 RPM
- RPM, opt., tot: 10000 RPM
- Slijpmiddel: Diamant
- ø buiten metrisch: 38 mm
- Korrelgrofte: 126
Voordeel:
- De borstel is ontvet en laat geen olieresten achter op het werkstuk.
- Agressief borsteleffect door hoge stijfheid van de draadvlechten.
- Optimale toegang tot moeilijk bereikbare gebieden zoals grondlassen dankzij een extreem smal ontwerp.
- Zeer goede corrosiebestendigheid.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: COMBIDISC-slijpbladen met slijpbladhouder gebruiken op buigzame-asmachines met haaks handstuk, kleine perslucht- of haakse elektrische slijpmachines. Voor het materiaal geschikte slijpolie gebruiken, om de standtijd en het slijpvermogen van de gereedschappen aanzienlijk te verhogen. Voor de beste prestatie bij een aanbevolen snijsnelheid van 10–20 m/s gebruiken. Met harde of middelharde COMBIDISC-slijpbladen gebruiken.
- Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Opruwen; Scherpen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten
- Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Opruwen; Scherpen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Kobaltbasislegeringen
- Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
- Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
- Steen
- Thermoplasten
- Titaan
- Titaanlegeringen
- Bewerkbare materialen: Kobaltbasislegeringen; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Steen; Thermoplasten; Titaan; Titaanlegeringen
Levering:
- Slijpbladhouders a.u.b. apart bestellen.
- De korrelgrofte is in μm aangegeven.
Tip:
- De maximaal toegestane omtreksnelheid bedraagt 50 m/s.
- Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.