Toebehoren verlenging IBUV voor binnenborstels met schroefdraad 1/2″, 1000 mm lang

Artikelnummer: 4007220750049
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Binnenborstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220750049
EAN/GTIN 4007220750049
Nummer fabrikant 43690202
L-nummer L51510 395

Omschrijving

Omschrijving:

Geschikt voor werkzaamheden met binnenborstels met schroefdraad.

Kenmerk:

  • PFERD type: IBUV 1/2 BSW 1000
  • Opnamesysteem: Schroefdraad
  • Buiten-ø schroefmof: 16 mm
  • Ø schroefdraad: 1/2 BSW
  • Lengte, totaal: 1000 mm

Voordeel:

  • Lange levensduur door het gebruik van PFERD speciale draad.
  • Zorgt voor fijne oppervlakken.

Levering:

  • Let a.u.b. op de buitendiameter van de schroefmof: 1/2 = 16 mm
  • BSW = British Standard Whitworth

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen