Binnenborstel IBU Ø 15x100 mm met oog messingdraad-Ø 0,15

Artikelnummer: 4007220749142
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
    Producttype Binnenborstel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220749142
    EAN/GTIN 4007220749142
    Nummer fabrikant 43679242
    L-nummer L51510 459

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Voor lichte reinigings- en ontbraamwerkzaamheden op schroefdraadboringen of uitsparingen, bijv. spiebanen. Speciaal geschikt voor borstelwerkzaamheden bij handmatig gebruik. Borstels met het belegmateriaal messingdraad zijn geschikt voor bijzondere toepassingsgebieden zoals de oppervlaktefinish op werkstukken van koper en messing. Messingdraad is in vergelijking met staaldraad zachter en flexibeler. PFERD gebruikt bij alle borstels met messingdraad de draadkwaliteit CuZn37. Messingdraad is bestand tegen temperaturen tot 180 °C.

    Kenmerk:

    • Breedte metrisch: 100 mm
    • Opnamesysteem: Hand
    • Ø belegmateriaal: 0.15 mm
    • ø buiten metrisch: 15 mm
    • Belegmateriaal: Messingdraad (MES)
    • Lengte, totaal: 300 mm

    Voordeel:

    • Optimale uitlijning van verschillende oppervlaktestructuren.
    • Zorgt voor een constant hoge oppervlaktekwaliteit gedurende de gehele levensduur, omdat er continu nieuwe, Sharp slijpmiddel wordt uitgebracht.
    • Comfortabel gebruik dankzij de bijzonder lichte constructie.

    Toepassing:

    • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Oxidelagen verwijderen
    • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Oxidelagen verwijderen

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Messing
      • Koper
      • Overige non-ferrometalen
      • Zink
      • Bewerkbare materialen: Messing; Koper; Overige non-ferrometalen; Zink

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen