Omschrijving:
POLIFLAP-gereedschappen zijn ideaal geschikt voor het egaliseren en herstellen van oppervlaktestructuren, fijnslijpen van rondingen, contouren, welvingen en grote vlakken. Slijplamellen geschikt voor het POLIFLAP-slijpwiel voor het verkrijgen van optische effecten van grof tot zeer fijn.
Kenmerk:
- Breedte metrisch: 60 mm
- Slijpmiddel: Korund A
- Lengte metrisch: 75 mm
- Korrelgrofte: 100
Voordeel:
- Zeer goede corrosiebestendigheid.
- Zorgt voor fijne oppervlakken.
Toepassing:
- Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren); Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking
- Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren); Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Aluminium
- Uitgegloeid gietijzer
- Messing
- Gietstaal
- Koper
- Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
- Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
- Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Bewerkbare materialen: Aluminium; Uitgegloeid gietijzer; Messing; Gietstaal; Koper; Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Levering:
- De verpakkingseenheid bevat een complete bezetting van een POLIFLAP-slijpwiel.
Tip:
- De maximaal toegestane omtreksnelheid is 32 m/s.
- Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.