Omschrijving:
Het COMBICLICK-systeem bestaat uit een speciaal ontwikkelde steunschijf en een stabiele houder op de rugzijde van het gereedschap. Met de steunschijf kunnen COMBICLICK-gereedschappen op alle gangbare haakse slijpmachines gebruikt worden. De bijzondere geometrie van de koelspleten zorgt voor een hoge luchtdoorvoer, waardoor de thermische belasting van het slijpmiddel en van het werkstuk duidelijk wordt gereduceerd. Het snelspansysteem, de robuuste houder, de veilige vergrendeling van het gereedschap en het geoptimaliseerde koelsysteem veroorzaken ten opzichte van traditionele gereedschappen een tot 30% lagere werkstuktemperatuur, een 25% hoger verspaningsrendement, een 30% hogere standtijd en een betere benutting van het slijpmiddel. Fiberschijven van PFERD worden geproduceerd volgens ISO 16057 in de vorm A1 uitvoering F onder de omschrijving ″vulkaanfiberschijven″. Voor universele slijpopgaven van grof- tot fijnslijpen in industrie en ambacht.
Kenmerk:
- RPM, max.: 12200 RPM
- Slijpmiddel: Korund A
- ø buiten metrisch: 125 mm
- Korrelgrofte: 24
Voordeel:
- Optimale uitlijning van verschillende oppervlaktestructuren.
- Zorgt voor een constant hoge oppervlaktekwaliteit gedurende de gehele levensduur, omdat er continu nieuwe, Sharp slijpmiddel wordt uitgebracht.
- Comfortabel gebruik dankzij de bijzonder lichte constructie.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: COMBICLICK-fiberschijven met de COMBICLICK-steunschijf op gangbare haakse slijpmachines gebruiken. Voor het materiaal geschikte slijpolie gebruiken, om de standtijd en het slijpvermogen van de gereedschappen aanzienlijk te verhogen. Bijzonder zacht en flexibel slijpgedrag bij het lateraal slijpen.
- Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten
- Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Aluminium
- Uitgegloeid gietijzer
- Messing
- Gietstaal
- Koper
- Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
- Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
- Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Bewerkbare materialen: Aluminium; Uitgegloeid gietijzer; Messing; Gietstaal; Koper; Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Levering:
- COMBICLICK-steunschijven a.u.b. apart bestellen.
Tip:
- De maximaal toegestane omtreksnelheid bedraagt 80 m/s.
- Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.