Omschrijving:
Fiberschijven van PFERD worden geproduceerd volgens ISO 16057 in de vorm A1 uitvoering F onder de omschrijving ″vulkaanfiberschijven″. Voor universele slijpopgaven van fijn- tot zeer fijn slijpen op slecht warmtegeleidende materialen, bijv. edelstaal (INOX). Slijpactieve additieven in het beleg brengen een aanzienlijk hoger verspaningsrendement, verhinderen het dichtsmeren en zorgen voor een koeler slijpen.
Kenmerk:
- RPM, max.: 13300 RPM
- Ø asgat: 22 mm
- Slijpmiddel: Korund A-COOL
- ø buiten metrisch: 115 mm
- Korrelgrofte: 50
Voordeel:
- Optimale contourafstelling dankzij de hoge flexibiliteit.
- Best mogelijke bewerking van kleine inwendige diameters door de gereedschapsafmeting.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Fiberschijven volgens ISO 15636 gebruiken met steunschijf op gangbare haakse slijpmachines. Voor het materiaal geschikte slijpolie gebruiken, om de standtijd en het slijpvermogen van de gereedschappen aanzienlijk te verhogen.
- Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten
- Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Aluminium
- Edelstaal (INOX)
- Bewerkbare materialen: Aluminium; Edelstaal (INOX)
Levering:
- Steunschijf a.u.b. apart bestellen.
Tip:
- De maximaal toegestane omtreksnelheid bedraagt 80 m/s.
- Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.