Binnenborstel IBU Ø 12x80 mm M6 edelstaaldraad-Ø 0,15

Artikelnummer: 4007220659625
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
    Producttype Buizenrager

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220659625
    EAN/GTIN 4007220659625
    Nummer fabrikant 43679023
    L-nummer L51510 118

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Speciaal geschikt voor het ontbramen en reinigen van buizen, schroefdraden, moffen en cilinders. Om aan de bijzondere eisen bij de bewerking van edelstaal (INOX) te voldoen, gebruikt PFERD bij alle INOX-borstels de draadkwaliteit 1.4310 (V2A). Praktijkervaringen uit de industriële omgeving bevestigen, dat deze draadkwaliteit een zeer goede corrosiebestendigheid bereikt bij optimale standtijd. Alle PFERD-borstels met INOX-beleg zijn blauw gemarkeerd en geschikt voor het gebruik op alle edelstalen (INOX), zoals bijv. V4A. De draadkwaliteit 1.4310 neigt bij koudversteviging tot ferromagnetisch gedrag, dat wil zeggen dat zij door magneten wordt aangetrokken. Oorzaak hiervan is een structuurwijziging, die door vervorming, bijv. tijdens het draadtrekken, wordt veroorzaakt. Dit heeft geen invloed op de kwaliteit en corrosiebestendigheid van het INOX-beleg. Het beleg behoudt zijn corrosiebestendige eigenschappen.;Oorzaak hiervan is een structuurwijziging, die door vervorming, bijv. tijdens het draadtrekken, wordt veroorzaakt. Dit heeft geen invloed op de kwaliteit en corrosiebestendigheid van het INOX-beleg. Het beleg behoudt zijn corrosiebestendige eigenschappen. Edelstaaldraad (INOX) is bestand tegen temperaturen tot 450 °C. Naast de schroefdraad beschikt deze binnenborstel over een stiftaanzet van 6 mm.

    Kenmerk:

    • RPM, max.: 1000 RPM
    • Breedte metrisch: 80 mm
    • Opnamesysteem: Schroefdraad
    • Ø belegmateriaal: 0.15 mm
    • ø buiten metrisch: 12 mm
    • Ø schacht metrisch: 6 mm
    • Ø schroefdraad: M6
    • Belegmateriaal: Edelstaaldraad (INOX)
    • Lengte, totaal: 120 mm

    Voordeel:

    • Klemmen in spanhulzen is mogelijk door middel van een geïntegreerde schachtbevestiging.
    • Zeer goede corrosiebestendigheid.
    • Zorgt voor fijne oppervlakken.

    Toepassing:

    • Toepassingsaanbevelingen: Neem a.u.b. de aanbevolen toerentallen in acht. Gebruiken in rechtsloop.
    • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Ontroesten; Verwijderen van aanloopkleuren; Oxidelagen verwijderen; Verwijderen van lakken; Opruwen
    • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Ontroesten; Verwijderen van aanloopkleuren; Oxidelagen verwijderen; Verwijderen van lakken; Opruwen

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Aluminium
      • Brons
      • Kobaltbasislegeringen
      • Non-ferrometaal hard
      • Hittebestendige materialen
      • Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
      • Superlegeringen op nikkel- of titaanbasis
      • Overige non-ferrometalen
      • zachte titaanlegeringen (trekvastheid 500 N/mm²)
      • Edelstaal (INOX)
      • Titaan
      • Titaanlegeringen
      • Bewerkbare materialen: Aluminium; Brons; Kobaltbasislegeringen; Non-ferrometaal hard; Hittebestendige materialen; Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Superlegeringen op nikkel- of titaanbasis; Overige non-ferrometalen; zachte titaanlegeringen (trekvastheid 500 N/mm²); Edelstaal (INOX); Titaan; Titaanlegeringen

    Tip:

    • Voor het veilige gebruik de borstel voor aanvang van de werkzaamheden in het werkstuk invoeren.

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen