Handborstel voor precisiemecaniciens HBFM 4 rijen edelstaaldraad-Ø 0,15 mm

Artikelnummer: 4007220659519
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Draadborstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220659519
EAN/GTIN 4007220659519
Nummer fabrikant 43674003
L-nummer L51510 334

Omschrijving

Omschrijving:

PFERD biedt een omvangrijk programma handborstels aan met verschillende vormen en belegmaterialen. Uitstekend geschikt voor lichte borstelwerkzaamheden op fijne oppervlakken. Om aan de bijzondere eisen bij de bewerking van edelstaal (INOX) te voldoen, gebruikt PFERD bij alle INOX-borstels de draadkwaliteit 1.4310 (V2A). Praktijkervaringen uit de industriële omgeving bevestigen, dat deze draadkwaliteit een zeer goede corrosiebestendigheid bereikt bij optimale standtijd. Alle PFERD-borstels met INOX-beleg zijn blauw gemarkeerd en geschikt voor het gebruik op alle edelstalen (INOX), zoals bijv. V4A. De draadkwaliteit 1.4310 neigt bij koudversteviging tot ferromagnetisch gedrag, dat wil zeggen dat zij door magneten wordt aangetrokken. Oorzaak hiervan is een structuurwijziging, die door vervorming, bijv. tijdens het draadtrekken, wordt veroorzaakt. Dit heeft geen invloed op de kwaliteit en corrosiebestendigheid van het INOX-beleg. Het beleg behoudt zijn corrosiebestendige eigenschappen.;Oorzaak hiervan is een structuurwijziging, die door vervorming, bijv. tijdens het draadtrekken, wordt veroorzaakt. Dit heeft geen invloed op de kwaliteit en corrosiebestendigheid van het INOX-beleg. Het beleg behoudt zijn corrosiebestendige eigenschappen. Edelstaaldraad (INOX) is bestand tegen temperaturen tot 450 °C. De belegmateriaaldoorsnede van 0,15 mm maakt een zacht borsteleffect mogelijk en geeft een fijn oppervlaktebeeld.

Kenmerk:

  • Aantal, rijen: 4
  • Opnamesysteem: Hand
  • Ø belegmateriaal: 0.15 mm
  • Belegmateriaal: Edelstaaldraad (INOX)
  • Lengte, beleg: 20 mm
  • Lengte, totaal: 220 mm

Voordeel:

  • Optimale contourafstelling dankzij de hoge flexibiliteit.
  • Best mogelijke bewerking van kleine inwendige diameters door de gereedschapsafmeting.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontroesten; Verwijderen van aanloopkleuren; Oxidelagen verwijderen; Verwijderen van lakken
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontroesten; Verwijderen van aanloopkleuren; Oxidelagen verwijderen; Verwijderen van lakken

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Brons
    • Kobaltbasislegeringen
    • Overige non-ferrometalen
    • Edelstaal (INOX)
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Brons; Kobaltbasislegeringen; Overige non-ferrometalen; Edelstaal (INOX)

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen