Haaks handstuk WZT 6 3.0 DPF/SRF met 3 mm spantang max. RPM 18.000

Artikelnummer: 4007220657782
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220657782
EAN/GTIN 4007220657782
Nummer fabrikant 86210130
L-nummer L51050 1401

Omschrijving

Omschrijving:

Haaks handstuk 90° met uitschuiftelescoop, 3 mm spantang en duplex-veeraansluiting/spreidring-veeraansluiting DPF/SRF/ø 10 mm. De telescoop is op een maximale lengte van 35 x 255 mm gefixeerd.

Kenmerk:

  • PFERD type: WZT 6 3.0 DPF/SRF
  • RPM, max.: 18000 RPM
  • Spantangengroep: 14
  • Overbrengingsverhouding: 1,38:1
  • Breedte metrisch: 25 mm
  • Handstukzijdige koppeling Ø metrisch: 10 mm
  • Handstukzijdige koppeling G: DPF/SRF
  • Incl. Ø spantang [mm]: 3
  • Lengte metrisch: 170 mm
  • Nettogewicht: 0.17 kg
  • Handstukzijdige koppeling Ø [mm]: 10
  • ø buiten metrisch: 35 mm
  • Hoogte: 35 mm
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen