Haaks handstuk WZ 6 DPF/SRF met 6 mm spantang max. RPM 18.000

Artikelnummer: 4007220657775
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Artikelnummer 4007220657775
EAN/GTIN 4007220657775
Nummer fabrikant 86210120
L-nummer L51050 1907

Omschrijving

Omschrijving:

Haaks handstuk 90° met 6 mm spantang en glijkoppeling G28/ø 28 mm.

Kenmerk:

  • PFERD type: WZ 6 DPF/SRF
  • RPM, max.: 18000 RPM
  • Spantangengroep: 13
  • Overbrengingsverhouding: 1,25:1
  • Breedte metrisch: 25 mm
  • Handstukzijdige koppeling Ø metrisch: 10 mm
  • Handstukzijdige koppeling G: DPF/SRF
  • Incl. Ø spantang [mm]: 6
  • Lengte metrisch: 170 mm
  • Nettogewicht: 0.225 kg
  • Handstukzijdige koppeling Ø [mm]: 10
  • ø buiten metrisch: 50 mm
  • Hoogte: 50 mm
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen