Uitvoering:
- Systeem buigzame as 6 DPF/SRF
Omschrijving:
Buigzame assen bestaan uit drie verschillend met elkaar te combineren bestanddelen: de buigzame binnenkabel (SE), de beschermslang (SCH) en het handstuk (HA). De buigzame binnenkabel bestaat uit vier tot tien lagen draad volgens DIN 2076, speciaal voor de hoogtoerige rechtse draairichting. De koppeling is vast op de binnenkabel geperst. Na ca. 100 bedrijfsuren moet de binnenkabel van een buigzame as opnieuw gesmeerd worden.De beschermslang bestaat uit olievast rubber, aan de binnenzijde vlakstalen spiralen en aan de buitenzijde volrubber. De aansluitkoppelingen zijn vast opgeperst en met rubberen manchetten overtrokken.De handstukken zijn licht en gemakkelijk te hanteren en dekken een groot toerentalbereik af.;In continu gebruik is bij geringe loopgeluiden moeiteloos werken mogelijk. Uitwisselbare spantangen maken de opname van zeer verschillende gereedschappen mogelijk. De geleidingsaansluiting maakt snelle wisseling van handstukken mogelijk. Buigzame as zonder handstuk met duplex-veeraansluiting DPF.
Kenmerk:
- Toerentalbereik, van: 9000 RPM
- Toerentalbereik, tot: 18000 RPM
- Uitvoering: Systeem buigzame as 6 DPF/SRF
- Breedte metrisch: 12 mm
- Ø machinezijdige koppeling metrisch: 30 mm
- Machinezijdige koppeling, DIN: 10
- Handstukzijdige koppeling Ø metrisch: 10 mm
- Handstukzijdige koppeling G: DPF
- Vermogensbereik, tot: 1460 Watt
- Lengte metrisch: 1250 mm
- Nettogewicht: 0.8 kg
- Ø machinezijdige koppeling [mm]: 30
- Handstukzijdige koppeling Ø [mm]: 10
- ø buiten metrisch: 12 mm
- Hoogte: 12 mm
Levering:
- Speciale lengtes op aanvraag.
- Binnenkabels en beschermslangen met glijaansluiting aan beide zijden op aanvraag.