Doorslijpschijf metaalcirkelzaag T 400x3,8x32 mm prestatiel. SG CHOP STEEL voor staal

Artikelnummer: 4007220639610
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220639610
EAN/GTIN 4007220639610
Nummer fabrikant 66324094

Omschrijving

Omschrijving:

Het PFERD-programma biedt doorslijpschijven voor metaalafkortzagen (CHOPSAW) in verschillende uitvoeringen en afmetingen. Doorslijpschijven voor metaalafkortzagen worden gebruikt voor het doorslijpen van volmateriaal, profielen en buizen. Het brede programma van de prestatielijn SG biedt voor elke toepassing en ieder materiaal een hoogwaardige gereedschapsoplossing. Gereedschappen uit de prestatielijn SG bereiken zeer goede werkresultaten met een zeer hoog rendement. Zeer snedig gereedschap in hardheid K met een inwendige bewapening. Voor het agressief en braamarm doorslijpen.

Kenmerk:

  • Omtreksnelheid, max.: 80 m/s
  • RPM, max.: 3800 RPM
  • Vorm: EHT / 41 / T1
  • Breedte metrisch: 3.8 mm
  • Ø asgat: 32 mm
  • Slijpmiddel: Korund A
  • ø buiten metrisch: 400 mm

Voordeel:

  • Zeer hoge maling en agressiviteit vanaf het begin.
  • Hoge verwijdersnelheid in combinatie met een lange standtijd.
  • Geleverd in praktische en milieuvriendelijke industriële verpakking.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Doorslijpen; Doorslijpen van buizen; Doorslijpen van profielen; Doorslijpen van volmateriaal
  • Bewerkingsopgaven: Doorslijpen; Doorslijpen van buizen; Doorslijpen van profielen; Doorslijpen van volmateriaal

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Staal
    • Bewerkbare materialen: Staal

Tip:

  • Alleen op stationaire machines tot 3 kW vermogen gebruiken.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen