Omschrijving:
Het PFERD-programma biedt doorslijpschijven voor metaalafkortzagen (CHOPSAW) in verschillende uitvoeringen en afmetingen. Doorslijpschijven voor metaalafkortzagen worden gebruikt voor het doorslijpen van volmateriaal, profielen en buizen. Het brede programma van de prestatielijn SG biedt voor elke toepassing en ieder materiaal een hoogwaardige gereedschapsoplossing. Gereedschappen uit de prestatielijn SG bereiken zeer goede werkresultaten met een zeer hoog rendement. Gereedschap in de hardheid L met twee bewapeningen aan de buitenzijden. Voor doorslijpopgaven, die een hoge stabiliteit vereisen.
Kenmerk:
- Omtreksnelheid, max.: 80 m/s
- RPM, max.: 4400 RPM
- Vorm: EHT / 41 / T1
- Breedte metrisch: 3 mm
- Ø asgat: 32 mm
- Slijpmiddel: Korund A
- ø buiten metrisch: 350 mm
Voordeel:
- Zeer hoge maling en agressiviteit vanaf het begin.
- Hoge verwijdersnelheid in combinatie met een lange standtijd.
- Geleverd in praktische en milieuvriendelijke industriële verpakking.
Toepassing:
- Bewerkingsopgaven: Doorslijpen; Doorslijpen van buizen; Doorslijpen van profielen; Doorslijpen van volmateriaal
- Bewerkingsopgaven: Doorslijpen; Doorslijpen van buizen; Doorslijpen van profielen; Doorslijpen van volmateriaal
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Staal
- Bewerkbare materialen: Staal