Slijpboksteen Ø 150x20 mm asgat-Ø 32 mm SiC120 voor harde materialen bijv. hardmetaal

Artikelnummer: 4007220610206
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Slijpmachinesteen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220610206
EAN/GTIN 4007220610206
Nummer fabrikant 39008425
L-nummer L51090 594

Omschrijving

Omschrijving:

Slijpbokstenen van PFERD zijn afgestemd op de slijpbokken die op de markt gangbaar zijn. De uitvoering CARBIDE wordt gebruikt op harde materialen, bijv. voor het scherpen van hardmetalen gereedschappen.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 4500 RPM
  • Breedte metrisch: 20 mm
  • Ø asgat: 32 mm
  • ø buiten metrisch: 150 mm
  • Korrelgrofte: 120

Voordeel:

  • Hoge kosteneffectiviteit dankzij snelle gereedschapswisselingen.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Een regelmatig africhten van de schijf geeft scherpe korrels vrij en bewaart een recht slijpvlak. Werkstukproductie steeds aan de diameter van de slijpsteen aanpassen (spleetbreedte max. 3 mm).
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Scherpen; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Scherpen; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Glas
    • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
    • Hardmetaal
    • Bewerkbare materialen: Glas; Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Hardmetaal

Tip:

  • De maximaal toegestane omtreksnelheid bedraagt 35 m/s.
  • Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.
  • Voor het opspannen moet het slijplichaam een klanktest ondergaan om veilig te stellen dat er geen scheuren in zitten (onbeschadigde slijplichamen geven een helder geluid).