POLINOX vliesslijpwals PNZ Ø 100x100 mm spiebaan 19 mm A60/G voor fijnslijpen & finish

Artikelnummer: 4007220593554
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
    Producttype Slijpwals

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220593554
    EAN/GTIN 4007220593554
    Nummer fabrikant 44641106
    L-nummer L51100 358

    Omschrijving

    Omschrijving:

    POLINOX-slijpwalsen zijn speciaal geschikt voor de bewerking van grote vlakken. Het slijpvlies is lamelvormig radiaal aangebracht, waarbij zich tussen de lamellen telkens een lamel slijpweefsel bevindt. Door deze combinatie van lamellen is een hogere materiaalafname realiseerbaar en het oppervlak krijgt een grover slijpbeeld.

    Kenmerk:

    • RPM, max.: 4800 RPM
    • RPM, opt.: 2500 RPM
    • Breedte metrisch: 100 mm
    • Ø asgat: 19 mm
    • Slijpmiddel: Korund A
    • ø buiten metrisch: 100 mm
    • Korrelgrofte: 60

    Voordeel:

    • Hoogste kosteneffectiviteit dankzij maximale standtijd en materiaalverwijdering.
    • Hoog werkcomfort dankzij soepel hardlopen zonder dat de borstel wordt geraakt.
    • Geschikt voor het bewerken van hoeken en randen, omdat de vlechten minder omhoog draaien.
    • Agressief borsteleffect door hoge stijfheid van de draadvlechten.
    • Lange levensduur door het gebruik van PFERD speciale draad.

    Toepassing:

    • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Opruwen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren); Bewerking van vlakken
    • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Opruwen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren); Bewerking van vlakken

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Aluminium
      • Messing
      • Brons
      • Gietstaal
      • Kobaltbasislegeringen
      • Koper
      • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
      • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
      • Edelstaal (INOX)
      • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
      • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Thermoplasten
      • Titaan
      • Titaanlegeringen
      • Zink
      • Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Brons; Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Koper; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Edelstaal (INOX); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplasten; Titaan; Titaanlegeringen; Zink

    Levering:

    • De asgat-ø 19 mm met 4 spiebanen past op alle gangbare walsmachines.

    Tip:

    • Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen