Universele korund klitschijf KSS Ø 150 A60 6 stofgaten voor excentrische slijpmachine

Artikelnummer: 4007220588130
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
  • Stappen van de bestelling: 25 stuks
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
    Producttype Klitschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220588130
    EAN/GTIN 4007220588130
    Nummer fabrikant 45017106
    L-nummer L51050 794

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Voor universele slijpopgaven van grof- tot fijnslijpen in industrie en ambacht. Klitschijven zijn geschikt voor het fijnslijpen van grotere vlakken met excentrische slijpmachines en kunnen universeel gebruikt worden op metalen, hout, kunststoffen en lak. De klitschijven met stofgaten zijn volgens ISO 21951 in de vorm A uitgevoerd: 6 stofgaten Ø 10 mm, steekcirkel 80 mm, ISO 21951 – nominale grootte 10

    Kenmerk:

    • Aantal, perforaties: 6 Stück
    • Slijpmiddel: Korund A
    • ø buiten metrisch: 150 mm
    • Korrelgrofte: 60

    Voordeel:

    • Hoogste kosteneffectiviteit dankzij maximale standtijd en materiaalverwijdering.
    • Hoog werkcomfort dankzij soepel hardlopen zonder dat de borstel wordt geraakt.
    • Geschikt voor het bewerken van hoeken en randen, omdat de vlechten minder omhoog draaien.
    • Agressief borsteleffect door hoge stijfheid van de draadvlechten.
    • Lange levensduur door het gebruik van PFERD speciale draad.

    Toepassing:

    • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Stapsgewijs fijnslijpen; Opruwen; Bewerking van vlakken
    • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Stapsgewijs fijnslijpen; Opruwen; Bewerking van vlakken

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Aluminium
      • Messing
      • Brons
      • Gietstaal
      • Koper
      • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Edelstaal (INOX)
      • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
      • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Brons; Gietstaal; Koper; Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Edelstaal (INOX); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen