Omschrijving:
Vijlen voor het scherpen van de meest uiteenlopende messen en scharen, die echter ook geschikt zijn voor het scherpen van spades, houwelen, bijlen en soortgelijke gereedschappen. Driehoekige vijl in mesprofiel met arend. Kap aan twee zijden en de smalle kant. Vorm G volgens DIN 7262. Enkele kap voor het universeel scherpen. Vijlen worden in Point-of-Sale verpakking inclusief ergonomisch vijlhecht geleverd.
Kenmerk:
- PFERD type: 1272
- Breedte metrisch: 20 mm
- Kap: 2
- Hoogte: 1.5 mm
- Lengte metrisch: 200 mm
- Hoogte: 6.4 mm
- incl. hecht: FH 4/1
Toepassing:
- Bewerkingsopgaven: Scherpen
- Bewerkingsopgaven: Scherpen
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Gietstaal
- Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Bewerkbare materialen: Gietstaal; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)