Werkplaatsvijl met hecht platstomp 200 mm kap 1 voor grove verspaning, afbramen

Artikelnummer: 4007220541494
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Werkplaatsvijl

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220541494
    EAN/GTIN 4007220541494
    Nummer fabrikant 11210206
    L-nummer L51060 8

    Omschrijving

    Omschrijving:

    PFERD produceert vijlen voor algemeen gebruik volgens de hoogste kwaliteitseisen. Zij kenmerken zich door een lange standtijd en een zeer goed verspaningsrendement. Rechthoekige vijl met kap aan drie zijden, een zijde ongekapt. Uitvoering met arend. Vorm A volgens DIN 7261. Geschikt voor de bewerking van rechthoekige geometrieën. Kruiskap voor de grove verspaning en het afbramen. Vijlen worden in Point-of-Sale verpakking inclusief ergonomisch vijlhecht geleverd.

    Kenmerk:

    • PFERD type: 1112
    • Breedte metrisch: 20 mm
    • Kap: 1
    • Lengte metrisch: 200 mm
    • Hoogte: 5 mm
    • incl. hecht: FH 4/1

    Voordeel:

    • Voorbewerken en slijpen met hetzelfde gereedschap.
    • Veelzijdig.

    Toepassing:

    • Toepassingsaanbevelingen: Gebruik de vijl voor het afbramen of voor de grove verspaning.
    • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Finishen; Afronden; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
    • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Finishen; Afronden; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Aluminium
      • Messing
      • Brons
      • Gietstaal
      • Koper
      • Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Staal, gietstaal
      • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Zink
      • Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Brons; Gietstaal; Koper; Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Staal, gietstaal; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Zink

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen