Doorslijpschijf doorslijpmachine EHT 300x4,0x22,23 mm SG STEEL voor staal (100 m/s)

Artikelnummer: 4007220540015
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Doorslijpschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220540015
    EAN/GTIN 4007220540015
    Nummer fabrikant 61329122

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Het brede programma van de prestatielijn SG biedt voor elke toepassing en ieder materiaal een hoogwaardige gereedschapsoplossing. Gereedschappen uit de prestatielijn SG bereiken zeer goede werkresultaten met een zeer hoog rendement. PFERD biedt doorslijpschijven aan voor benzine-slijpmachines en elektrische doorslijpmachines in verschillende uitvoeringen en afmetingen. De robuuste doorslijpschijven zijn geschikt voor het doorslijpen van staal, steen, beton, gietijzer en andere materialen. Doorslijpschijf met hoog doorslijpvermogen en zeer goede standtijd voor het gebruik op benzine-slijpmachines en doorslijpmachines.

    Kenmerk:

    • Omtreksnelheid, max.: 100 m/s
    • RPM, max.: 6400 RPM
    • Vorm: EHT / 41 / T1
    • Breedte metrisch: 4 mm
    • Ø asgat: 22.23 mm
    • Slijpmiddel: Korund A
    • ø buiten metrisch: 300 mm

    Voordeel:

    • Snelle voortgang van het werk dankzij agressieve slijpmiddel.
    • Safe snijden dankzij de hoogste snijkwaliteit.
    • Hoge kosteneffectiviteit dankzij optimale levensduur.

    Toepassing:

    • Bewerkingsopgaven: Doorslijpen
    • Bewerkingsopgaven: Doorslijpen

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Gietijzer
      • Staal
      • Bewerkbare materialen: Gietijzer; Staal

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen