stationaire doorslijpschijf T 250x1,8x30 mm ″middelhard″ HD STEEL voor staal 100 m/s

Artikelnummer: 4007220539873
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220539873
EAN/GTIN 4007220539873
Nummer fabrikant 66322130

Omschrijving

Omschrijving:

Het PFERD-programma biedt met de stationaire doorslijpschijven een gereedschap dat aan de hoogste eisen van doorslijptaken voldoet. Stationaire doorslijpschijven zijn in verschillende uitvoeringen en afmetingen verkrijgbaar. Gereedschappen van de speciale lijn SGP zijn speciaal voor bijzondere toepassingsopgaven ontwikkeld en bieden de gebruiker beslissende voordelen ten opzichte van traditionele producten. Verder omvat de speciale lijn SGP gereedschappen, die op basis van hun bijzonder hoog vermogen tijdens het gebruik een excellent rendement bieden. Gereedschap voor de hoogste eisen aan de doorslijpopgave. Bijzonder geschikt voor gebruik bij nabewerkingen.

Kenmerk:

  • Omtreksnelheid, max.: 100 m/s
  • RPM, max.: 7600 RPM
  • Vorm: EHT / 41 / T1
  • Breedte metrisch: 1.8 mm
  • Ø asgat: 30 mm
  • Slijpmiddel: Korund A
  • ø buiten metrisch: 250 mm
  • Hardheden: Q (middelhard)

Voordeel:

  • Veilig werken via dodemansverbinding.
  • Eenvoudig te geleiden bij gemiddeld vermogen.
  • Door de luchtgeleiding van de uitlaat naar de voorkant kan het verwijderde vuil in de dop worden weggeblazen.
  • Dankzij de spantang houder is deze bij uitstek geschikt voor de aanbevolen schachtgereedschappen.
  • De ingebouwde centrifugaalregelaar zorgt voor een constante toerental in de dop.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Doorslijpen; Doorslijpen van grote dwarsdoorsnedes; Doorslijpen van buizen; Doorslijpen van profielen; Doorslijpen van volmateriaal
  • Bewerkingsopgaven: Doorslijpen; Doorslijpen van grote dwarsdoorsnedes; Doorslijpen van buizen; Doorslijpen van profielen; Doorslijpen van volmateriaal

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Staal
    • Bewerkbare materialen: Staal

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen