Omschrijving:
Gereedschappen van de speciale lijn SGP zijn speciaal voor bijzondere toepassingsopgaven ontwikkeld en bieden de gebruiker beslissende voordelen ten opzichte van traditionele producten. Verder omvat de speciale lijn SGP gereedschappen, die op basis van hun bijzonder hoog vermogen tijdens het gebruik een excellent rendement bieden. Doorslijpschijf voor staal en edelstaal (INOX) met hoog doorslijpvermogen en uitstekende standtijd. Speciaal geoptimaliseerd voor het gebruik op dunne platen en profielen. Vakkrachten uit de hele wereld vertrouwen blauw en kiezen de dunne doorslijpschijven van PFERD. Het PFERD-programma biedt dunne doorslijpschijven in vele verschillende uitvoeringen en daarmee voor iedere toepassing de geschikte gereedschapsoplossing – ergonomisch geoptimaliseerd, efficiënt en op het hoogste veiligheidsniveau. De dunne doorslijpschijven van PFERD worden gekenmerkt door hun bijzondere bindingsreceptuur. Het intensieve research- en ontwikkelingswerk en de gerichte omzetting in de hoogmoderne productie-eenheden garanderen de hoge kwaliteits- en veiligheidsstandaards van PFERD.
Kenmerk:
- RPM, max.: 13300 RPM
- Vorm: EHT / 41 / T1
- Breedte metrisch: 1.6 mm
- Ø asgat: 22.23 mm
- Slijpmiddel: Korund A
- ø buiten metrisch: 115 mm
Voordeel:
- Veilig werken via dodemansverbinding.
- Eenvoudig te geleiden bij gemiddeld vermogen.
- Door de luchtgeleiding van de uitlaat naar de voorkant kan het verwijderde vuil in de dop worden weggeblazen.
- Dankzij de spantang houder is deze bij uitstek geschikt voor de aanbevolen schachtgereedschappen.
- De ingebouwde centrifugaalregelaar zorgt voor een constante toerental in de dop.
Toepassing:
- Bewerkingsopgaven: Doorslijpen van dunne platen en profielen; Verkrijgen van uitsparingen
- Bewerkingsopgaven: Doorslijpen van dunne platen en profielen; Verkrijgen van uitsparingen
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Edelstaal (INOX)
- Staal
- Bewerkbare materialen: Edelstaal (INOX); Staal