Omschrijving:
Poliflex-fijnslijpgereedschappen worden in hoge vormvastheid, uitstekende constante kwaliteit en nauwkeurige maattoleranties geproduceerd. Zij zijn ideaal geschikt voor het fijnslijpen, structureren en voor de voorbereiding van polijstwerkzaamheden en worden zeer vaak gebruikt in de gereedschaps- en matrijzenbouw. Poliflex-fijnslijpgereedschappen in de binding GHR worden met een slijpkorrelmengsel, bestaande uit edelkorund en siliciumcarbide (SiC) geproduceerd. De binding GHR is een zachte en standvaste binding op elastomeerbasis. Slijpstift in cilindervorm voor het fijnslijpen van kleine vlakken.
Kenmerk:
- RPM, max.: 71600 RPM
- RPM, opt.: 60000 RPM
- Vorm: Cilinder
- Breedte metrisch: 12 mm
- Slijpmiddel: Korund A en siliciumcarbide SiC/C
- ø buiten metrisch: 8 mm
- Ø schacht metrisch: 3 mm
- Korrelgrofte: 400
- Lengte, stift: 30
- Binding: GHR
Voordeel:
- Hoge zijdelingse stabiliteit dankzij versterkend buitenmateriaal.
- Hoogste kosteneffectiviteit dankzij een zeer lange levensduur.
- Voor veeleisende scheidingswerkzaamheden.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Afhankelijk van de toepassing met een africhtdiamant of met keramische afdraaistenen bij lager toerental profileren. Voor de beste prestatie bij een aanbevolen snijsnelheid van 20–25 m/s gebruiken.
- Bewerkingsopgaven: Stapsgewijs fijnslijpen
- Bewerkingsopgaven: Stapsgewijs fijnslijpen
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Gietstaal
- Kobaltbasislegeringen
- Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
- Edelstaal (INOX)
- Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
- Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Bewerkbare materialen: Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Edelstaal (INOX); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Levering:
- Poliflex-fijnslijpstiften met de korrelgrofte 400 worden met slijpmiddel AW edelkorund wit geproduceerd.
Tip:
- Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.
- De inspanlengte van de stift moet minstens 10 mm bedragen.