Ronde borstel getordeerd RBG Ø 125x12x22,2 mm staaldraad-Ø 0,50 mm haakse slijpmachines

Artikelnummer: 4007220530597
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Ronde borstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220530597
EAN/GTIN 4007220530597
Nummer fabrikant 43303005
L-nummer L51510 342

Omschrijving

Omschrijving:

Staaldraad is het meest gangbare belegmateriaal. Borstels met het belegmateriaal staaldraad zijn bijzonder goed geschikt voor oppervlaktebewerking en voor het ontbramen. Speciale PFERD-draad heeft een hoge trek- en buigvastheid. Deze garandeert een optimale slijtage van de draad en een hoge standtijd, ook bij extreme borsteltoepassingen. Staaldraad is bestand tegen temperaturen tot 300 °C. Agressief werkende borstel. Geschikt voor zware borstelwerkzaamheden in de metaalindustrie zoals het verwijderen van oxidatie, ontroesten, ontbramen, reinigen van lasnaden, verwijderen van lijmresten en lasspetters.

Kenmerk:

  • Aantal, draadeinden: 24 Stück
  • Verpakkingen: POS-verpakking
  • RPM, max.: 12500 RPM
  • RPM, opt., van: 5500 RPM
  • RPM, opt., tot: 12500 RPM
  • Breedte metrisch: 12 mm
  • Opnamesysteem: Asgat
  • Ø asgat: 22.2 mm
  • Ø belegmateriaal: 0.5 mm
  • ø buiten metrisch: 125 mm
  • Belegmateriaal: Staaldraad (ST)
  • Lengte, beleg: 28 mm

Voordeel:

  • Bij voorkeur geschikt voor het langdurig afschilferen en smeren van non-ferrometalen.
  • Maximale snijprestaties.
  • Effectieve spaanafvoer door verbeterde glijeigenschappen.
  • Lagere hittestress.
  • Langere standtijd.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Neem a.u.b. de aanbevolen toerentallen in acht. Voor optimale resultaten op krachtige haakse slijpmachines gebruiken.
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Ontroesten; Oxidatie verwijderen; Oxidelagen verwijderen; Verwijderen van lakken; V-naadbewerking; lasnaadbewerking; Hoeknaadbewerking
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Ontroesten; Oxidatie verwijderen; Oxidelagen verwijderen; Verwijderen van lakken; V-naadbewerking; lasnaadbewerking; Hoeknaadbewerking

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Gietijzer
    • Gietstaal
    • Staal, gietstaal
    • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Bewerkbare materialen: Gietijzer; Gietstaal; Staal, gietstaal; Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)