Omschrijving:
Het brede programma van de prestatielijn SG biedt voor elke toepassing en ieder materiaal een hoogwaardige gereedschapsoplossing. Gereedschappen uit de prestatielijn SG bereiken zeer goede werkresultaten met een zeer hoog rendement. Voor het ruwe gebruik in gieterijen en poetserijen biedt PFERD bijzonder robuuste doorslijpschijven aan, die ook onder deze voorwaarden de hoogste veiligheid waarborgen en zeer hoge rendementen verkrijgen. Zij zijn geoptimaliseerd voor het gebruik op haakse perslucht-turbine- en hoogfrequentslijpmachines. Voor het ruwe gebruik in gieterijen en poetserijen geoptimaliseerde doorslijpschijf met hoog doorslijpvermogen, goede standtijd en hoge zijdelingse stabiliteit.
Kenmerk:
- RPM, max.: 6600 RPM
- Vorm: EH / 42 / T27
- Breedte metrisch: 3.2 mm
- Ø asgat: 22.23 mm
- Slijpmiddel: Korund A en siliciumcarbide SiC/C
- ø buiten metrisch: 230 mm
Voordeel:
- Kan universeel worden gebruikt op staal en roestvrij staal (INOX).
- Snelle voortgang van het werk dankzij goede scheidingsprestaties.
- Hoge kosteneffectiviteit dankzij een goede standtijd.
Toepassing:
- Bewerkingsopgaven: Doorslijpen
- Bewerkingsopgaven: Doorslijpen
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
- Aluminiumlegeringen hard
- Bewerkbare materialen: Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Aluminiumlegeringen hard