POLICLEAN PCLD reinigingsvlies Ø 125x13 mm asgat Ø 22,3 mm voor grove reinigingswerkzaamheden

Artikelnummer: 4007220515297
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
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
Producttype Schuurschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220515297
EAN/GTIN 4007220515297
Nummer fabrikant 44692725
L-nummer L51100 214

Omschrijving

Uitvoering:

  • PCLD

Omschrijving:

Het reinigingsvlies is op een glasvezelsteunschijf verlijmd. Daardoor zijn de POLICLEAN-schijven lateraal te gebruiken. Geschikt voor grove reinigingswerkzaamheden zoals het verwijderen van lak, walshuid, aanloopkleuren, roest en lijmresten. POLICLEAN is een grof gestructureerd, abrasief reinigingsvlies, dat uit een speciale combinatie van synthetische vezels en slijpkorrel ontwikkeld werd.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 10000 RPM
  • RPM, opt., van: 5000 RPM
  • RPM, opt., tot: 7000 RPM
  • Uitvoering: PCLD
  • Breedte metrisch: 13 mm
  • Ø asgat: 22.23 mm
  • Slijpmiddel: Siliciumcarbide SiC/C
  • ø buiten metrisch: 125 mm

Voordeel:

  • Kan universeel worden gebruikt op staal en roestvrij staal (INOX).
  • Snelle voortgang van het werk dankzij goede scheidingsprestaties.
  • Hoge kosteneffectiviteit dankzij een goede standtijd.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Voor de beste prestatie bij een aanbevolen snijsnelheid van 30–35 m/s gebruiken. Bij voorkeur gebruiken op langzaam lopende haakse slijpmachines.
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Opruwen; Bewerking van vlakken
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Opruwen; Bewerking van vlakken

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Uitgegloeid gietijzer
    • Messing
    • Brons
    • Gietstaal
    • Kobaltbasislegeringen
    • Koper
    • Elastomeren
    • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
    • Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
    • Edelstaal (INOX)
    • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplasten
    • Titaan
    • Titaanlegeringen
    • Zink
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Uitgegloeid gietijzer; Messing; Brons; Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Koper; Elastomeren; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Edelstaal (INOX); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplasten; Titaan; Titaanlegeringen; Zink

Tip:

  • Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.