POLINOX vliesslijpwiel PNG Ø 150x50 mm asgat-Ø 25,4 mm A100 voor fijnslijpen & finish

Artikelnummer: 4007220479780
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Lamellenslijpwals weefsel ingekeept

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220479780
EAN/GTIN 4007220479780
Nummer fabrikant 44646111
L-nummer L51050 1959

Omschrijving

Omschrijving:

POLINOX-slijpwielen bestaan uit polyamide vlies, waarin de slijpkorrel ingebonden is. Het slijpvlies is lamelvormig radiaal aangebracht, waarbij zich tussen de lamellen telkens een lamel slijpweefsel bevindt. Door deze combinatie van lamellen is een hogere materiaalafname realiseerbaar en het oppervlak krijgt een grover slijpbeeld.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 4000 RPM
  • RPM, opt.: 2000 RPM
  • Breedte metrisch: 50 mm
  • Ø asgat: 25.4 mm
  • Slijpmiddel: Korund A
  • ø buiten metrisch: 150 mm
  • Ø schroefdraad: 0
  • Korrelgrofte: 100

Voordeel:

  • Geen verstopping van de afbraamschijf, zelfs niet bij zachte smeermiddelen.
  • Snelle voortgang van het werk en maximale kosteneffectiviteit dankzij hoge schuurefficiëntie.
  • Minder gereedschapswissel vanwege een zeer goede standtijd.
  • Bevat geen vulmiddelen die ongewenste resten achterlaten op het werkstuk. Dit betekent dat het oppervlak direct kan worden gelast.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Voor de beste prestatie bij een aanbevolen snijsnelheid van 10–20 m/s gebruiken. Hierbij wordt een ideaal compromis bereikt tussen verspaningsrendement, oppervlaktekwaliteit, temperatuurbelasting van het werkstuk en de slijtage van het gereedschap.
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Opruwen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren); Bewerking van vlakken
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Opruwen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren); Bewerking van vlakken

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Messing
    • Brons
    • Gietstaal
    • Kobaltbasislegeringen
    • Koper
    • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
    • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
    • Edelstaal (INOX)
    • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplasten
    • Titaan
    • Titaanlegeringen
    • Zink
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Brons; Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Koper; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Edelstaal (INOX); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplasten; Titaan; Titaanlegeringen; Zink

Levering:

  • Geschikte gereedschapshouder a.u.b. apart bestellen.

Tip:

  • De maximaal toegestane omtreksnelheid bedraagt 32 m/s.
  • Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen