Afbraamschijf E 125x4,1x22,23 mm prestatielijn SG INOX voor edelstaal

Artikelnummer: 4007220457689
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Afbraamschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220457689
EAN/GTIN 4007220457689
Nummer fabrikant 62212423
L-nummer L51150 16

Omschrijving

Omschrijving:

Het brede programma van de prestatielijn SG biedt voor elke toepassing en ieder materiaal een hoogwaardige gereedschapsoplossing. Gereedschappen uit de prestatielijn SG bereiken zeer goede werkresultaten met een zeer hoog rendement. Afbraamschijf voor edelstaal (INOX) met hoge slijpvriendelijkheid en zeer goede standtijd.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 12200 RPM
  • Vorm: E / 27 / T27
  • Breedte metrisch: 4.1 mm
  • Ø asgat: 22.23 mm
  • Slijpmiddel: Korund A
  • ø buiten metrisch: 125 mm

Voordeel:

  • Dunne snijwonden met weinig bramen.
  • Comfortabel en veilig.
  • Snel snijden.
  • Uitstekende levensduur op dunne platen en profielen dankzij slijtvast bindsysteem.
  • Kan universeel worden gebruikt op staal en roestvrij staal (INOX).

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Optimaal geschikt voor de bewerking van V-naden.
  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Uitslijpen van voegen; V-naadbewerking; Vlakslijpen; lasnaadbewerking; Hoeknaadbewerking
  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Uitslijpen van voegen; V-naadbewerking; Vlakslijpen; lasnaadbewerking; Hoeknaadbewerking

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Edelstaal (INOX)
    • Bewerkbare materialen: Edelstaal (INOX)

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen