Afbraamschijf E 115x4,1x22,23 mm prestatielijn SG INOX voor edelstaal

Artikelnummer: 4007220457627
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Afbraamschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220457627
EAN/GTIN 4007220457627
Nummer fabrikant 62211423
L-nummer L51150 22

Omschrijving

Omschrijving:

Het brede programma van de prestatielijn SG biedt voor elke toepassing en ieder materiaal een hoogwaardige gereedschapsoplossing. Gereedschappen uit de prestatielijn SG bereiken zeer goede werkresultaten met een zeer hoog rendement. Afbraamschijf voor edelstaal (INOX) met hoge slijpvriendelijkheid en zeer goede standtijd.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 13300 RPM
  • Vorm: E / 27 / T27
  • Breedte metrisch: 4.1 mm
  • Ø asgat: 22.23 mm
  • Slijpmiddel: Korund A
  • ø buiten metrisch: 115 mm

Voordeel:

  • Speciaal schurend mengsel en hechtingstechnologie voorkomen dat doorslijpschijf wordt gesmeerd, zelfs bij zacht, sterk aluminium.
  • Snelle voortgang van het werk dankzij goede scheidingsprestaties.
  • Hoogste kosteneffectiviteit dankzij de hoogste levensduur.
  • Bevat geen vulmiddelen die ongewenste resten achterlaten op het werkstuk. Dit betekent dat het oppervlak direct kan worden gelast.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Optimaal geschikt voor de bewerking van V-naden.
  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Uitslijpen van voegen; V-naadbewerking; Vlakslijpen; lasnaadbewerking; Hoeknaadbewerking
  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Uitslijpen van voegen; V-naadbewerking; Vlakslijpen; lasnaadbewerking; Hoeknaadbewerking

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Edelstaal (INOX)
    • Bewerkbare materialen: Edelstaal (INOX)

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen