COMBIDISC SIC-slijpblad CD Ø 50 mm SIC36 voor harde non-ferrometalen

Artikelnummer: 4007220441176
  • Minimale bestelhoeveelheid 100 stuks
  • Stappen van de bestelling: 100 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Fiberschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220441176
EAN/GTIN 4007220441176
Nummer fabrikant 42754503

Omschrijving

Omschrijving:

Voor universele slijpopgaven, in het bijzonder voor het gebruik op titaanlegeringen. Zeer goed geschikt voor de vliegtuigindustrie, wanneer voor de bewerking van bijv. onderdelen alleen SiC toegestaan wordt. Het opspansysteem CD beschikt aan de gereedschapszijde over een schroefverbinding met binnendraad (metaal/kunststof). Ook geschikt voor de in de markt gebruikte systemen: PSG, Power Lock type II “turn on”, SocAtt, Turn-On.

Kenmerk:

  • Opspansysteem: Systeem CD
  • RPM, opt., van: 3800 RPM
  • RPM, opt., tot: 13000 RPM
  • Slijpmiddel: Siliciumcarbide SiC/C
  • ø buiten metrisch: 50 mm
  • Korrelgrofte: 36

Voordeel:

  • Snelle voortgang van het werk en maximale kosteneffectiviteit dankzij hoge schuurefficiëntie.
  • Minder gereedschapswissel vanwege een zeer goede standtijd.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: COMBIDISC-slijpbladen met slijpbladhouder gebruiken op buigzame-asmachines met haaks handstuk, kleine perslucht- of haakse elektrische slijpmachines. Voor het materiaal geschikte slijpolie gebruiken, om de standtijd en het slijpvermogen van de gereedschappen aanzienlijk te verhogen.
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Opruwen; Scherpen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Opruwen; Scherpen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Brons
    • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
    • Steen
    • Thermoplasten
    • Titaan
    • Titaanlegeringen
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Brons; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Steen; Thermoplasten; Titaan; Titaanlegeringen

Levering:

  • Slijpbladhouders a.u.b. apart bestellen.

Tip:

  • De maximaal toegestane omtreksnelheid bedraagt 50 m/s.
  • Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen