Slang SCH 7 PST-T DIN 10/M5 2 m

Artikelnummer: 4007220432396
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 4007220432396
EAN/GTIN 4007220432396
Nummer fabrikant 87101806

Omschrijving

Omschrijving:

Deze speciale buigzame assen hebben geen handstuk voor de gereedschapsopname en zijn bijzonder flexibel in het voorste gedeelte. De slijpgereedschappen POLISTAR-TUBE worden direct met schroeven (INOX-uitvoering) op de binnenkabel van de buigzame as bevestigd. POLINOX-slijpsterren PNST worden met de adapter AD M4 of adapter AD M5 (toebehoren) vastgeschroefd. Deze combinatie is uitstekend geschikt voor het stapsgewijs fijnslijpen en reinigen van de binnenwanden van buizen en bochten. Beide gebogen buiseinden laten zich vanuit de ingangszijde ontbramen. De buigzame as PST-T is geschikt voor het binnenslijpen in buizen. Gebruiksklare beschermslang voor BW 7 PST-T DIN 10/M5 2 m.

Kenmerk:

  • PFERD type: SCH 7 PST-T DIN 10/M5 2 m
  • Breedte metrisch: 18 mm
  • Ø machinezijdige koppeling metrisch: 30 mm
  • Machinezijdige koppeling, DIN: 10
  • Lengte metrisch: 2032 mm
  • Nettogewicht: 0.871 kg
  • Ø machinezijdige koppeling [mm]: 30
  • ø buiten metrisch: 18 mm
  • Hoogte: 18 mm

Levering:

  • Speciale lengtes op aanvraag.

Tip:

  • Gelieve bij de toerentalinstelling van de machine de aanbevolen en maximaal toegestane toerentallen van de gereedschappen in acht te nemen.
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen