vaste verlenging STV33 lengte 1000 mm zonder handstuk

Artikelnummer: 4007220429846
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 4007220429846
EAN/GTIN 4007220429846
Nummer fabrikant 80900358

Omschrijving

Omschrijving:

Vaste verlengingen zijn geschikt voor moeilijk toegankelijke bewerkingsplaatsen. Uitvoering met diameter 33 mm en lengte 1000 mm.

Kenmerk:

  • Buigradius, max.: 300 mm
  • Machinezijdige koppeling, DIN: DIN 10
  • Glijaansluiting G: 28
  • ø: 33 mm
  • Lengte metrisch: 1000 mm
  • Nettogewicht: 3.25 kg
  • ø buiten metrisch: 33 mm

Voordeel:

  • Bijzonder geschikt voor de dop op smalle en moeilijk bereikbare plaatsen.

Levering:

  • Gebogen uitvoering, speciale lengtes en mogelijkheden voor de aanpassing van het werkstuk zijn op aanvraag verkrijgbaar. De minimale lengte voor de gebogen uitvoeringen is mogelijk vanaf 500 mm.
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen