Buigzame as BW 12 DIN15/G28 zonder handstuk 12.000-850 RPM

Artikelnummer: 4007220429600
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 4007220429600
EAN/GTIN 4007220429600
Nummer fabrikant 86200519

Omschrijving

Uitvoering:

  • Systeem buigzame as 12

Omschrijving:

Buigzame assen bestaan uit drie verschillend met elkaar te combineren bestanddelen: de buigzame binnenkabel (SE), de beschermslang (SCH) en het handstuk (HA). De buigzame binnenkabel bestaat uit vier tot tien lagen draad volgens DIN 2076, speciaal voor de hoogtoerige rechtse draairichting. De koppeling is vast op de binnenkabel geperst. Na ca. 100 bedrijfsuren moet de binnenkabel van een buigzame as opnieuw gesmeerd worden.De beschermslang bestaat uit olievast rubber, aan de binnenzijde vlakstalen spiralen en aan de buitenzijde volrubber. De aansluitkoppelingen zijn vast opgeperst en met rubberen manchetten overtrokken.De handstukken zijn licht en gemakkelijk te hanteren en dekken een groot toerentalbereik af.;In continu gebruik is bij geringe loopgeluiden moeiteloos werken mogelijk. Uitwisselbare spantangen maken de opname van zeer verschillende gereedschappen mogelijk. De geleidingsaansluiting maakt snelle wisseling van handstukken mogelijk. Buigzame as zonder handstuk.

Kenmerk:

  • PFERD type: BW 12 DIN 15/G28 oHA
  • Toerentalbereik, van: 850 RPM
  • Toerentalbereik, tot: 12000 RPM
  • Uitvoering: Systeem buigzame as 12
  • Breedte metrisch: 25 mm
  • Ø machinezijdige koppeling metrisch: 40 mm
  • Machinezijdige koppeling, DIN: 15
  • Handstukzijdige koppeling Ø metrisch: 28 mm
  • Handstukzijdige koppeling G: 28
  • Lengte metrisch: 2112 mm
  • Nettogewicht: 3.8 kg
  • Ø machinezijdige koppeling [mm]: 40
  • Handstukzijdige koppeling Ø [mm]: 28
  • ø buiten metrisch: 25 mm
  • Hoogte: 25 mm

Levering:

  • Speciale lengtes op aanvraag.
  • Binnenkabels en beschermslangen met glijaansluiting aan beide zijden op aanvraag.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen