Omschrijving:
Turbinemotoren blinken uit door hun stabiele prestaties in het hoge toerentalbereik. De rechte persluchtslijpmachine met turbinemotor beschikt over een spantanggereedschapsopname voor gereedschap op stift. De luchtuitlaat van de persluchtmachine bevindt zich vooraan. 1,5 m luchttoevoerslang met schroefdraadaansluiting 1/4″ buiten en insteeknippel met schroefdraad (STGI), spantang 3 mm, 2 opspansleutels. De machine met draaiventieluitvoering mag alleen zonder olie worden gebruikt.
Kenmerk:
- Werkdruk: 6.3 bar
- Vermogen zonder olie: 75 Watt
- Toerental zonder olie: 110000 RPM
- Spantangengroep: 15
- Ventieluitvoering: draai
- Breedte metrisch: 30 mm
- Luchtverbruik, in vrije loop: 0.32 m³/min
- Luchtverbruik, belast: 0.15 m³/min
- Incl. Ø spantang [mm]: 3 mm
- Lengte metrisch: 140 mm
- Nettogewicht: 0.188 kg
- Binnen-ø toevoerslang: 6 mm
- Luchtafvoer: voor
- Hoogte: 30 mm
Voordeel:
- Door de luchtgeleiding van de uitlaat naar de voorkant kan het verwijderde vuil in de dop worden weggeblazen.
- Dankzij de spantang houder is deze bij uitstek geschikt voor de aanbevolen schachtgereedschappen.
- Geen olieverslag op het werkstuk.
- Dankzij de hoge toerental heeft de aandrijving een hoge snijsnelheid voor hardmetalen freespennen en slijppennen.
Tip:
- De machine met draaiventieluitvoering mag alleen zonder olie worden gebruikt.