Uitvoering:
Omschrijving:
De sets bevatten hoogrendementsgereedschappen met een verzinkhoek van 90° voor het verzinken van 90°-schroeven voor alle gangbare materialen zoals staal, gietstaal en non-ferrometalen. De kegelverzinkboren met ongelijke steek (UGT) worden gekenmerkt door een speciaal ontwikkelde geometrie met brede spaangroeven en maken daardoor een optimale spaan- en warmteafvoer, zeer rustige loop en optimale werkresultaten mogelijk. De breukvaste kunststof box beschermt de gereedschappen tegen vervuiling en beschadiging.
Kenmerk:
- Aantal, inhoud: 5 Stück
- PFERD type: SET UGT HSS DIN 335 C90° 5
- Uitvoering: HSS UGT
- Inhoud gereedschaps-ø: 6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 / 25,0
Voordeel:
- Beschermt de hand tegen scherpe randen en hoeken.
- Ergonomische vorm met Optimal handvat.