Haakse slijpkop WT 10 G28 met gereedschapsopname 22,23 mm, max. RPM 18.000

Artikelnummer: 4007220419809
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Artikelnummer 4007220419809
    EAN/GTIN 4007220419809
    Nummer fabrikant 86300621

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Haakse slijpkop aansluitbaar op alle buigzame assen met aansluiting G28 (in plaats van handstuk). Asaansluiting 360° draaibaar. Hierdoor wordt het gebruik van buigzame-asmachines als haakse slijpmachine mogelijk. 1 opspanmoer, 2 flensschroeven, 2 afstandshulzen, 2 opspansleutels, antivibratiehandgreep, beschermkap ø 125 mm.

    Kenmerk:

    • PFERD type: WT 10 G28
    • Toerental n max.: 18000 RPM
    • Uitgaand toerental bij n max.: 12000 RPM
    • Overbrengingsverhouding: 1,53:1
    • Breedte metrisch: 40 mm
    • Handstukzijdige koppeling G: 28
    • Lengte metrisch: 173 mm
    • Nettogewicht: 1.438 kg
    • ø buiten metrisch: 98 mm
    • Ø schroefdraad: M14
    • Ø gereedschapsopname: 22.23 mm
    • Hoogte: 98 mm
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen