Omschrijving:
Gereedschappen van de speciale lijn SGP zijn speciaal voor bijzondere toepassingsopgaven ontwikkeld en bieden de gebruiker beslissende voordelen ten opzichte van traditionele producten. Verder omvat de speciale lijn SGP gereedschappen, die op basis van hun bijzonder hoog vermogen tijdens het gebruik een excellent rendement bieden. Gebruikers, die inzetten op de beste prestatie, kiezen voor de innovatieve lamellenschijf POLIFAN FORCE. Dankzij haar unieke bouwvorm met kunststof steunschijf en de sikkelvormige, compact aangebrachte lamellen, bereikt zij een onovertroffen hoog verspaningsrendement. De POLIFAN FORCE heeft een PFF-vorm die tijdens het slijpproces verandert in een PFC-vorm. Zij overtreft merkbaar de conventionele lamellenschijven en definieert het hoogste rendement opnieuw door een verbluffend langere standtijd. De innovatieve lamellenschijf POLIFAN FORCE is een uniek gereedschap met een bijzonder hoog prestatieniveau. Dankzij de bouwvorm met kunststof steunschijf en de sikkelvormige, compact aangebrachte lamellen is zij aanzienlijk rendabeler dan conventionele lamellenschijven.
Kenmerk:
- RPM, max.: 12200 RPM
- Vorm: PFF / A / T27
- Opnamesysteem: Asgat
- Slijpmiddel: Zirkoniumkorund Z
- ø buiten metrisch: 125 mm
- Korrelgrofte: 60
Voordeel:
- Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
- Veilig werken via dodemansverbinding.
- Het schuurhulpstuk voor de riem kan op de aandrijfmachine worden gedraaid.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Korrelgroftes 40 en 60 zijn optimaal geschikt voor de bewerking van kanten.
- Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Egaliseren; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
- Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Egaliseren; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Snelsnijstalen
- Edelstaal (INOX)
- Staal
- Bewerkbare materialen: Snelsnijstalen; Edelstaal (INOX); Staal