Omschrijving:
De machine is uitgerust met een spantanggereedschapsopname voor gereedschap op stift. De luchtuitlaat van de persluchtmachine bevindt zich achteraan. Door de geringe haakse kophoogte is de persluchtmachine optimaal geschikt voor werkzaamheden op moeilijk toegankelijke plaatsen. De ingebouwde centrifugale toerentalregelaar garandeert een constant vermogen. De machine moet met olie worden gebruikt. 1 m luchtaf- en 2,5 m luchttoevoerslang met schroefdraadaansluiting 1/4″ buiten en insteeknippel met schroefdraad (STGI), spantang 6 mm, 2 opspansleutels. Door het hevelventiel beschikt de machine over een dodemansschakelaar.
Kenmerk:
- Werkdruk: 6.3 bar
- Vermogen: 370 Watt
- Toerental: 16000 RPM
- Spantangengroep: 6
- Ventieluitvoering: hevel
- Breedte metrisch: 39 mm
- Luchtverbruik, in vrije loop: 0.55 m³/min
- Luchtverbruik, belast: 0.6 m³/min
- Incl. Ø spantang [mm]: 6 mm
- Lengte metrisch: 228 mm
- Aantal oliedruppels [min]: 3 Tropfen
- Nettogewicht: 1.004 kg
- Binnen-ø toevoerslang: 8 mm
- Luchtafvoer: achter
- Hoogte: 67 mm
Voordeel:
- Eenvoudig te geleiden bij gemiddeld vermogen.
- Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
- Dankzij de spantang houder is deze bij uitstek geschikt voor de aanbevolen schachtgereedschappen.
- Veilig werken via dodemansverbinding.
Tip:
- De machine moet met het opgegeven aantal druppels olie worden gebruikt, om een voortijdige uitval te voorkomen.