Omschrijving:
De High Speed Torus Cutter is een uniek gereedschap voor het gebruik op robots met een extreem hoog verspanend vermogen. De frees is optimaal geschikt voor een groot aantal bewerkingsopgaven op aluminium materialen, aangezien de frees in tegenstelling tot slijpgereedschappen geen voor de gezondheid schadelijk en explosief stof produceert. Dankzij de kleine constructie is de High Speed Torus Cutter het ideale gereedschap voor de bewerking van moeilijk toegankelijke plaatsen en filigrane werkstukken, zoals groeven, uitsparingen en smalle radiussen en contouren. De High Speed Torus Cutter wordt gebruikt met twee hardmetalen snijplaatjes. De frees is de perfecte aanvulling op de High Speed Disc ALUMASTER in de uitvoering HSD-R 50 en stiftfrezen met de vertanding ALU. High Speed Torus Cutter inclusief twee bevestigingsschroeven.
Kenmerk:
- RPM van, zachte non-ferrometalen: 20000 RPM
- RPM, opt., van: 20000 RPM
- RPM, opt., tot: 30000 RPM
- RPM tot, zachte non-ferrometalen: 30000 RPM
- Geschikt voor Ø metrisch: 10 mm
- ø buiten metrisch: 20 mm
- Ø schacht metrisch: 8 mm
- Lengte, totaal: 60 mm
Voordeel:
- Speciaal ontwikkeld ontwerp voor de dop op moeilijk bereikbare plaatsen.
- Produceert geen gevaarlijk en explosief stof.
- Geen afzuiging nodig.
- Uitzonderlijk hoge snijprestaties.
- Minder trillingen dankzij een klein contactoppervlak.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Het gereedschap is hoofdzakelijk ontworpen voor het gebruik op aluminium, aluminium kneedlegeringen en gegoten aluminium. Bewerkbaar zijn ook non-ferrometalen van geringere vastheid en vezelversterkte kunststoffen. Dit moet in bepaalde gevallen in combinatie met de toepassing gecontroleerd worden. Het optimale toerental en vermogen van de machine zijn voorwaarden voor het economisch gebruik van de torusfrees. De High Speed Torus Cutter kan zowel met de omtrek als kopzijdig worden gebruikt.
- Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Frezen; Uitfrezen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden); Hoeknaadbewerking
- Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Frezen; Uitfrezen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden); Hoeknaadbewerking
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Aluminium
- Messing
- Brons
- Koper
- Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
- Aluminiumlegeringen hard
- Kunststoffen
- Aluminiumlegeringen zacht
- Aluminiumlegeringen taai
- Zink
- Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Brons; Koper; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Aluminiumlegeringen hard; Kunststoffen; Aluminiumlegeringen zacht; Aluminiumlegeringen taai; Zink
Levering:
- De snijplaatjes worden niet standaard meegeleverd.
Tip:
- Draai de bevestigingsschroeven van de snijplaatjes met een torxsleutel TX 15 stevig vast. Het aantrekmoment moet ongeveer 4 Nm bedragen. Gebruik alternatief een draaimomentsleutel met aantrekmoment 4 Nm.
- Loszittende snijplaatjes kunnen tijdens het gebruik breken en er moet daarom met regelmatige tussenpozen worden gecontroleerd of zij nog goed vastzitten.
- Gebruik geen beschadigde snijplaatjes! Er bestaat breukgevaar!