Omschrijving:
Recht handstuk met 6 mm spantang en glijkoppeling G28/Ø 28 mm, geschikt voor BW 12 DIN 10/G28, BW 12 DIN 15/G28, BW 12 DIN 10/G28 oHA en BW 12 DIN 15/G28 oHA. 2 opspansleutels EM SW 22 mm, 1 spantang.
Kenmerk:
- PFERD type: HA 12 G28
- RPM, max.: 18000 RPM
- Spantangengroep: 12
- Breedte metrisch: 35 mm
- Handstukzijdige koppeling Ø metrisch: 28 mm
- Handstukzijdige koppeling G: 28
- Incl. Ø spantang [mm]: 6
- Lengte metrisch: 170 mm
- Nettogewicht: 0.545 kg
- Handstukzijdige koppeling Ø [mm]: 28
- ø buiten metrisch: 35 mm
- Hoogte: 35 mm
Voordeel:
- Handstuk met spanmoer voor maximale klemkracht.
- Spantangen tot 12 mm zijn beschikbaar.