Omschrijving:
De persluchtmotor beschikt over een DIN 10-aansluiting. De luchtuitlaat van de persluchtmachine bevindt zich achteraan. De machine mag alleen met olie worden gebruikt. Geschikte verlengingen: STV 9, STV 13, STV 20, STV 27, STV 33. 1 m luchtaf- en 2,5 m luchttoevoerslang met schroefdraadaansluiting 1/2″ buiten, 2 opspansleutels. Door het hevelventiel beschikt de machine over een dodemansschakelaar.
Kenmerk:
- Vermogen: 1000 Watt
- Toerental: 20000 RPM
- Ventieluitvoering: hevel
- Breedte metrisch: 46 mm
- Luchtverbruik, in vrije loop: 1.38 m³/min
- Aansluitkoppeling [DIN]: 10
- Luchtverbruik, belast: 1.1 m³/min
- Lengte metrisch: 283 mm
- Nettogewicht: 1.2 kg
- Binnen-ø toevoerslang: 13 mm
- Luchtafvoer: achter
- Hoogte: 46 mm
Voordeel:
- Veilig werken via dodemansverbinding.
- Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
- De persluchtaandrijving met DIN 10-aansluiting is geschikt voor de variabele dop met verschillende vaste verlengstukken. Scan de QR-code voor meer informatie over luchtactuatoren met DIN 10-aansluiting van Pferd.
- Zeer krachtig in een compact ontwerp.
Tip:
- De machine moet met het opgegeven aantal druppels olie worden gebruikt, om een voortijdige uitval te voorkomen.