Uitvoering:
Omschrijving:
De machine is uitgerust met een spantanggereedschapsopname voor gereedschap op stift. De luchtuitlaat van de persluchtmachine bevindt zich achteraan. De persluchtmachine moet met olie worden gebruikt. Door het hevelventiel beschikt de machine over een dodemansschakelaar. De ingebouwde centrifugale toerentalregelaar garandeert een constant vermogen. 1 m luchtaf- en 2,5 m luchttoevoerslang met schroefdraadaansluiting 1/2″ buiten, spantang 6 mm, 2 opspansleutels.
Kenmerk:
- Werkdruk: 6.3 bar
- Vermogen: 950 Watt
- Toerental: 12000 RPM
- Spantangengroep: 16
- Ventieluitvoering: hevel
- Uitvoering: zonder verlenging
- Breedte metrisch: 46 mm
- Luchtverbruik, in vrije loop: 0.5 m³/min
- Luchtverbruik, belast: 0.9 m³/min
- Incl. Ø spantang [mm]: 6 mm
- Lengte metrisch: 263 mm
- Aantal oliedruppels [min]: 7 Tropfen
- Nettogewicht: 1.234 kg
- Binnen-ø toevoerslang: 13 mm
- Luchtafvoer: achter
- Hoogte: 46 mm
Voordeel:
- Goede hechting van korrelig materiaal op stabiele stof.
- Goede maalprestaties.
- Hoge scheurbestendigheid met optimale kwaliteit.
- Leer het uitgebreide programma kennen en test het.
- Overeenkomstige voorselectie van de meest voorkomende korrelgrootten, van grof tot gemiddeld fijn.
Tip:
- De machine moet met het opgegeven aantal druppels olie worden gebruikt, om een voortijdige uitval te voorkomen.