Omschrijving:
De uitvoering INOX EDGE is speciaal geschikt voor het gebruik op kanten op edelstaal (INOX). Tot de bewerkingsopgaven behoren het bijslijpen van hoeknaden op edelstaalwerkstukken, het verwijderen van bramen op matrijsdelen van hittebestendige legeringen, het verwijderen van bramen op gietstukken van edelstaal en het slijpen van kanten als voorbereiding voor het lassen van edelstaalprofielen. De kegelvorm KE is geschikt voor een aangename werkpositie bij het vlakslijpen en voor het slijpen van hoeknaden.
Kenmerk:
- RPM, max.: 95400 RPM
- RPM, opt.: 92000 RPM
- Breedte metrisch: 25 mm
- ø buiten metrisch: 10 mm
- Ø schacht metrisch: 6 mm
- Korrelgrofte: 46
- Lengte, stift: 40
Voordeel:
- Gecoördineerde voorselectie van de meest voorkomende varianten.
- Constante hoge maalprestaties gedurende de gehele levensduur dankzij de permanente afgifte van verse schuurkorrels in de dop.
- Plaats de slijphuls stevig op de slijphulsdrager door de drager in de dop uit te breiden.
- Eenvoudige gereedschapswissel.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Stiftstenen INOX EDGE bereiken hun beste prestatie bij een snijsnelheid van 35 tot 50 m/s.
- Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen; Uitslijpen; Uitslijpen van voegen; Egaliseren; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
- Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen; Uitslijpen; Uitslijpen van voegen; Egaliseren; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Edelstaal (INOX)
- Bewerkbare materialen: Edelstaal (INOX)
Tip:
- Het maximaal toegestane toerental heeft betrekking op een vrije stiftlengte van 10 mm.