Omschrijving:
De uitvoering INOX EDGE is speciaal geschikt voor het gebruik op kanten op edelstaal (INOX). Tot de bewerkingsopgaven behoren het bijslijpen van hoeknaden op edelstaalwerkstukken, het verwijderen van bramen op matrijsdelen van hittebestendige legeringen, het verwijderen van bramen op gietstukken van edelstaal en het slijpen van kanten als voorbereiding voor het lassen van edelstaalprofielen. De kogelvorm KU wordt vaak gebruikt voor het slijpen van contouren en het ontbramen aan de achterzijde.
Kenmerk:
- RPM, max.: 59600 RPM
- RPM, opt.: 58000 RPM
- Breedte metrisch: 16 mm
- ø buiten metrisch: 16 mm
- Ø schacht metrisch: 6 mm
- Korrelgrofte: 30
- Lengte, stift: 40
Voordeel:
- De continue coating is met name geschikt voor zeer fijne afsnijdingen.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Stiftstenen INOX EDGE bereiken hun beste prestatie bij een snijsnelheid van 35 tot 50 m/s.
- Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen; Uitslijpen; Uitslijpen van voegen; Egaliseren; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
- Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen; Uitslijpen; Uitslijpen van voegen; Egaliseren; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Edelstaal (INOX)
- Bewerkbare materialen: Edelstaal (INOX)
Tip:
- Het maximaal toegestane toerental heeft betrekking op een vrije stiftlengte van 10 mm.