Bimetalen gatzaag Co8/M42 Ø 52 mm snijdiepte 31 mm voor staal, edelstaal, plaatwerk, hout

Artikelnummer: 4007220319161
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Gatzaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220319161
EAN/GTIN 4007220319161
Nummer fabrikant 25101552
L-nummer L51140 970

Omschrijving

Omschrijving:

Gatzagen bestaan uit een taai, breukzeker en standvast HSS-Bimetaal. De zaagtanden zijn geproduceerd uit het hoogwaardige materiaal M42 (Co8). Ze worden gebruikt voor het verkrijgen van uitsparingen. De schroefdraaduitvoering 5/8-18 UNF omvat de schroefdraden LS 32 tot en met LS 210. De passende gatzaaghouder is LSS 2.

Kenmerk:

  • RPM van, roestvaste en zuurbestendige stalen: 80 RPM
  • RPM van, zachte non-ferrometalen: 220 RPM
  • RPM van, stalen tot 1.200 N/mm²: 165 RPM
  • RPM van, thermoplastische kunststoffen, vezelversterkte kunststoffen (GFK/CFK): 270 RPM
  • Snijdiepte, max.: 31 mm
  • ø buiten metrisch: 52 mm

Voordeel:

  • Zeer snelle voortgang van het werk en hoge kosteneffectiviteit door hoge schuurefficiëntie.
  • Zeer goede standtijd.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Neem de aanbevolen toerentallen in acht. Span de centreerboor in de gatzaaghouder en zorg daarbij dat er minstens 3 mm (1/8”) boven de tanden van de gatzaag uitsteekt. Gebruik bij het boren van metalen indien mogelijk een hoogwaardige snijolie. Deze bevordert de rustige loop en verlengt de standtijd van de gatzagen. Uitzondering: Voer tijdens de bewerking van aluminium petroleum i.p.v. snijolie toe. HSS-gatzagen zijn geschikt voor de bewerking van edelstaal (INOX). Verwijder de tijdens de bewerking ontstane deeltjes van het werkstuk, om corrosie te vermijden. Reinig het werkstuk chemisch of mechanisch (etsen/polijsten etc.). Let er op dat alle tanden gelijkmatig werken. Vermijd pendelbewegingen bij het zagen, om tandbreuken te verhinderen. Vermijd oververhitting. Neem de maximale snijdiepte in acht.
  • Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Boren
  • Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Boren

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Messing
    • Brons
    • Spaanplaat
    • Koper
    • Non-ferrometaal hard
    • hard hout
    • Overige non-ferrometalen
    • Kunststoffen
    • Aluminiumlegeringen zacht
    • Non-ferrometaal zacht
    • zacht hout
    • Edelstaal (INOX)
    • Staal
    • Staal, gietstaal
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Aluminiumlegeringen taai
    • Hout
    • Zink
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Brons; Spaanplaat; Koper; Non-ferrometaal hard; hard hout; Overige non-ferrometalen; Kunststoffen; Aluminiumlegeringen zacht; Non-ferrometaal zacht; zacht hout; Edelstaal (INOX); Staal; Staal, gietstaal; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB); Aluminiumlegeringen taai; Hout; Zink

Levering:

  • Gatzaaghouders a.u.b. apart bestellen.

Tip:

  • Bij het gebruik van stiftverlengingen mogen de aanbevolen toerentallen van de gatzagen nooit overschreven worden. Gevaar voor ongelukken!

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen