Omschrijving:
Het brede programma van de prestatielijn SG biedt voor elke toepassing en ieder materiaal een hoogwaardige gereedschapsoplossing. Gereedschappen uit de prestatielijn SG bereiken zeer goede werkresultaten met een zeer hoog rendement. Met de CC-GRIND ROBUST biedt PFERD het moderne, robuuste en ergonomische alternatief voor afbraam-, lamellen- en fiberschijven. Slijpschijf voor staal en edelstaal (INOX) met hoge slijpvriendelijkheid en zeer hoge standtijd.
Kenmerk:
- RPM, max.: 12200 RPM
- Vorm: CC-GRIND ROBUST
- Opnamesysteem: Asgat
- Ø asgat: 22.23 mm
- Slijpmiddel: Keramische korrel CO
- ø buiten metrisch: 125 mm
Voordeel:
- Plaats de slijphuls stevig op de slijphulsdrager door de drager in de dop uit te breiden.
- Uitstekende levensduur dankzij speciale productieprocessen – zelfs onder de zwaarste bedrijfsomstandigheden.
- Hoogste kosteneffectiviteit dankzij bijzonder hoge materiaalverwijdering en hoge agressiviteit van het schurende middel.
- Leer het uitgebreide programma kennen en test het.
- Gecoördineerde voorselectie van de meest voorkomende korrelgrootten.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Trim de CC-GRIND ROBUST op scherpe metaalranden, vijlen of met snijplaatjes. Het trimmen mag alleen met een aanzethoek van 45° plaatsvinden. Plaats het gereedschap voorzichtig tegen het werkstuk en verhoog de druk totdat er een spaan ontstaat. Handhaaf de druk totdat het werkstuk op de gewenste maat is gebracht. Voor optimale prestaties met vlakke aanzethoek gebruiken. Alleen met het vlakke deel gebruiken, niet geschikt voor het omtrekslijpen. Kies de CC-GRIND ROBUST SG STEELOX voor het ontbramen.
- Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Vlakslijpen; lasnaadbewerking
- Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Vlakslijpen; lasnaadbewerking
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Edelstaal (INOX)
- Staal
- Bewerkbare materialen: Edelstaal (INOX); Staal