Omschrijving:
Het brede programma van de prestatielijn SG biedt voor elke toepassing en ieder materiaal een hoogwaardige gereedschapsoplossing. Gereedschappen uit de prestatielijn SG bereiken zeer goede werkresultaten met een zeer hoog rendement. Met de CC-GRIND ROBUST biedt PFERD het moderne, robuuste en ergonomische alternatief voor afbraam-, lamellen- en fiberschijven. Slijpschijf voor staal en edelstaal (INOX) met hoge slijpvriendelijkheid en zeer hoge standtijd.
Kenmerk:
- RPM, max.: 13300 RPM
- Vorm: CC-GRIND ROBUST
- Opnamesysteem: Asgat
- Ø asgat: 22.23 mm
- Slijpmiddel: Keramische korrel CO
- ø buiten metrisch: 115 mm
Voordeel:
- Snelste voortgang van het werk dankzij zeer agressieve slijpmiddel.
- Met glasvezel versterkte plastic dragerplaat garandeert een even robuuste en veilige dop.
- Veel ergonomischer dan een afbraamschijf: Geluid, trillingen en stof worden aanzienlijk verminderd. Bovendien wordt een veel beter oppervlak bereikt.
- In vergelijking met ventilatorschijven kunnen vlakke oppervlakken worden bereikt dankzij de stabiliteit van de afmetingen.
- In tegenstelling tot VEZELSLIJPMACHINES vervormt de CC-SLIJPMACHINE zelfs onder extreme klimatologische omstandigheden niet STERK en is hij aanzienlijk robuuster in ruwe dop.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Trim de CC-GRIND ROBUST op scherpe metaalranden, vijlen of met snijplaatjes. Het trimmen mag alleen met een aanzethoek van 45° plaatsvinden. Plaats het gereedschap voorzichtig tegen het werkstuk en verhoog de druk totdat er een spaan ontstaat. Handhaaf de druk totdat het werkstuk op de gewenste maat is gebracht. Voor optimale prestaties met vlakke aanzethoek gebruiken. Alleen met het vlakke deel gebruiken, niet geschikt voor het omtrekslijpen. Kies de CC-GRIND ROBUST SG STEELOX voor het ontbramen.
- Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Vlakslijpen; lasnaadbewerking
- Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Vlakslijpen; lasnaadbewerking
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Edelstaal (INOX)
- Staal
- Bewerkbare materialen: Edelstaal (INOX); Staal