CC-GRIND ROBUST slijpschijf 125x22,23 mm speciale lijn SGP STEELOX voor staal/edelstaal

Artikelnummer: 4007220304396
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
    Producttype Afbraamschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220304396
    EAN/GTIN 4007220304396
    Nummer fabrikant 64195126
    L-nummer L51070 376

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Gereedschappen van de speciale lijn SGP zijn speciaal voor bijzondere toepassingsopgaven ontwikkeld en bieden de gebruiker beslissende voordelen ten opzichte van traditionele producten. Verder omvat de speciale lijn SGP gereedschappen, die op basis van hun bijzonder hoog vermogen tijdens het gebruik een excellent rendement bieden. Met de CC-GRIND ROBUST biedt PFERD het moderne, robuuste en ergonomische alternatief voor afbraam-, lamellen- en fiberschijven. De CC-GRIND ROBUST van PFERD is in veel landen over de hele wereld gepatenteerd. Slijpschijf met precies gevormde, driehoekige hoogrendementsslijpkorrel VICTOGRAIN voor staal en edelstaal (INOX) met zeer hoge slijpvriendelijkheid en uitstekende standtijd. VICTOGRAIN-producten behoren tot de effectiefste slijpgereedschappen wereldwijd. Door de driehoekige, precies gevormde slijpkorrel van PFERD wordt het slijpvermogen op een duidelijk hoger, tot nu toe nooit bereikt niveau gebracht. De slijpkorrelsnedes van de in vorm en grootte gelijke driehoeken van de VICTOGRAIN-slijpkorrel raken met een optimale hoek het werkstuk. Daardoor heeft de separate slijpkorrel slechts weinig energie nodig om in het werkstuk in te dringen. De gebruiker profiteert op deze wijze van een efficiënt verspaningsproces met snelle arbeidsvoortgang, hoge standtijd, minder warmte, die in het werkstuk wordt ingebracht, en een lagere vermogensbehoefte van de machine.;De VICTOGRAIN-slijpkorrels worden met een kant van de driehoek op de steunschijf aangebracht. Daardoor worden zij bijzonder vast ingebonden en bieden in combinatie met de slanke vorm een extreem grote spaanruimte, waardoor het verspaningsproces nogmaals efficiënter wordt.Ook de structurele opbouw van de driehoeken van VICTOGRAIN is speciaal aangepast. De zeer kleine kristallen binnen de driehoek bieden een optimaal slijtagegedrag: Er staan steeds zeer scherpe sneden ter beschikking, maar alleen een noodzakelijk minimum van de slijpkorrel/driehoek breekt weg.De combinatie van deze eigenschappen biedt de gebruiker een buitengewoon constant hoog rendement bij koel slijpen en een extreem hoge standtijd bij gelijkmatige oppervlakteruwheid van het werkstuk.

    Kenmerk:

    • RPM, max.: 12200 RPM
    • Vorm: CC-GRIND ROBUST
    • Opnamesysteem: Asgat
    • Ø asgat: 22.23 mm
    • Slijpmiddel: VICTOGRAIN
    • ø buiten metrisch: 125 mm

    Voordeel:

    • Door de luchtgeleiding van de uitlaat naar de voorkant kan het verwijderde vuil in de dop worden weggeblazen.
    • Zeer hoge heffrequentie.
    • Eenvoudige begeleiding dankzij het slanke en lichte ontwerp.
    • De actuator is geschikt als uitvoering met een roterende klep voor de langere dop.

    Toepassing:

    • Toepassingsaanbevelingen: Trim de CC-GRIND ROBUST op scherpe metaalranden, vijlen of met snijplaatjes. Het trimmen mag alleen met een aanzethoek van 45° plaatsvinden. Plaats het gereedschap voorzichtig tegen het werkstuk en verhoog de druk totdat er een spaan ontstaat. Handhaaf de druk totdat het werkstuk op de gewenste maat is gebracht. Voor optimale prestaties met vlakke aanzethoek gebruiken. Alleen met het vlakke deel gebruiken, niet geschikt voor het omtrekslijpen. Kies de CC-GRIND ROBUST SGP STEELOX als een zo snel mogelijke arbeidsvoortgang gewenst is.
    • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Vlakslijpen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
    • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Vlakslijpen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Snelsnijstalen
      • Edelstaal (INOX)
      • Staal
      • Hout
      • Bewerkbare materialen: Snelsnijstalen; Edelstaal (INOX); Staal; Hout

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen